HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools)

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Mecanizado (27)
  • Herramientas y metrología (22)
  • Mantenimiento y reparación (1)
  • 1Marca

    44 Producto(s) de 50 variante (s):

    Relevancia
    • hikoki (formerly hitachi power tools):751970
    • rubix:798534332000
    • ean:8717154655995
    • Tipo
      Adaptador
    6,15 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • hikoki (formerly hitachi power tools):752021
    • rubix:798327372000
    • fabricante:RM44B
    • ean:5017658057558
    • Longitud
      225 mm
    37,73 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • hikoki (formerly hitachi power tools):753405
    • rubix:798510954000
    • ean:8717472811547
    • Longitud
      94 mm
    • Grano
      120
    5,76 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • hikoki (formerly hitachi power tools):752014
    • rubix:798327373000
    • fabricante:RM42B
    • ean:5017658057480
    • Longitud
      225 mm
    33,64 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • hikoki (formerly hitachi power tools):750363
    • rubix:798327593000
    • ean:8717574033373
    • Número de elementos
      32
    • Huella
      Impresión múltiple
    25,51 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • hikoki (formerly hitachi power tools):752024
    • rubix:798116184000
    • fabricante:RPD40B
    • ean:5017658057589
    • Longitud
      200 mm
    33,73 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • hikoki (formerly hitachi power tools):753116
    • rubix:798536393000
    • ean:8717472811257
    • Diámetro
      150 mm
    • Grano
      150
    8,72 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • hikoki (formerly hitachi power tools):752033
    • rubix:798156857000
    • fabricante:RPW80
    • ean:5017658057626
    • Longitud
      200 mm
    31,62 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • hikoki (formerly hitachi power tools):UC18YSL3WEZ
    • rubix:798745196000
    • ean:4966376328604
    • Tipo
      Booster Pack Multi-Volt
    • Capacidad
      5,0/2,5 Ah
    • Tensión
      18/36 V
    384,78 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • hikoki (formerly hitachi power tools):WR18DBDL2WPZ
    • rubix:798990231000
    • ean:4966376322763
    • Tensión
      220 V
    • Par máximo
      350 N.m
    • Peso
      1.8 kg
    839,74 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • hikoki (formerly hitachi power tools):751533
    • rubix:799009666000
    • ean:8717472818331
    • Longitud
      450 mm
    26,68 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • hikoki (formerly hitachi power tools):752028
    • rubix:798327382000
    • fabricante:RD50B
    • ean:5017658057619
    • Longitud
      225 mm
    37,73 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • hikoki (formerly hitachi power tools):753042
    • rubix:798510962000
    • ean:8717154659580
    • Longitud
      114 mm
    • Grano
      60
    7,16 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • hikoki (formerly hitachi power tools):4100116
    • rubix:798972653000
    • ean:8717574060003
    5,22 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • hikoki (formerly hitachi power tools):752512
    • rubix:798105684000
    2,30 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • hikoki (formerly hitachi power tools):750028
    • rubix:798274013000
    • fabricante:JW40L
    • ean:8717154653861
    • Material del cuerpo
      HCS
    14,64 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • hikoki (formerly hitachi power tools):750039
    • rubix:798327408000
    • fabricante:JM10B
    • ean:8717472816061
    • Material del cuerpo
      Acero
    11,82 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • hikoki (formerly hitachi power tools):750032
    • rubix:798116056000
    • fabricante:JM41B
    • ean:8717154654011
    • Material del cuerpo
      Acero
    16,14 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • hikoki (formerly hitachi power tools):750012
    • rubix:798327406000
    • fabricante:JM2
    • ean:8717154654004
    • Material del cuerpo
      HSS
    9,78 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • hikoki (formerly hitachi power tools):752434
    • rubix:798510964000
    • ean:8717574011951
    83,77 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • hikoki (formerly hitachi power tools):999005
    • rubix:798310658000
    3,68 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • hikoki (formerly hitachi power tools):752099
    • rubix:798105254000
    • ean:8717472818645
    • Rango de sujeción
      1,5-13
    64,46 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • hikoki (formerly hitachi power tools):750470
    • rubix:798246929000
    • ean:8717472818812
    • Tipo
      Planer blades
    9,15 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • hikoki (formerly hitachi power tools):752083
    • rubix:798232085000
    • ean:8717472814029
    • Rango de sujeción
      1,0-10
    65,30 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    24 productos de 44