Z 60 10X1546LP HI-POWER

Hi-Power Z

Ver información técnica
Referencias
Gates:Z60 10X1546LP/1524LI HIPOWER
Rubix:798378699000
fabricante:900110060
EAN:5414465671487
brand logo
Resumen técnico
Perfilz/10
Designación de la correraz60
Longitud interior1524 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 60 10X1546LP HI-POWER


Correa trapezoidal con perfil tradicional. La parte superior arqueada, los flancos cóncavos y los bordes redondeados garantizan un esfuerzo de tracción uniforme y un contacto uniforme con las ranuras de la polea. Se prolonga la vida útil y se reduce el desgaste de las poleas. La fiabilidad y la eficacia se traducen en una excelente relación calidad/precio. Menores costes de sustitución y mantenimiento gracias a una mayor vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfilz/10
Designación de la correraz60
Longitud interior1524 mm
Longitud exterior1565 mm
Anchura superior10 mm
Altura6 mm
Longitud indicativa1546 mm
Materialcr
Sección10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,67 Sin IVA
/ unidad
15,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días