Referencias
Gates:D345 32X8845LP/8770LI HIPOWER
Rubix:798378545000
fabricante:90052345
EAN:5412571052794


Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d345 |
| Longitud interior | 8770 mm |
Detalles de producto : D 345 32X8845LP HI-POWER
Correa en V envuelta con perfil tradicional. La parte superior arqueada, los flancos cóncavos y los bordes redondeados garantizan una tensión de tracción uniforme y un contacto homogéneo con las ranuras de las poleas. Se prolonga la vida útil y se reduce el desgaste de las poleas. La fiabilidad y la eficiencia se traducen en una excelente relación calidad/precio. Menores costes de reemplazo y mantenimiento gracias a una mayor vida útil.
Cualidades
• Resistente al aceite y al calor.
• Conductora estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.
• Sistema de ajuste UNISET.
• Conductora estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.
• Sistema de ajuste UNISET.
Información técnica
Atributos
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d345 |
| Longitud interior | 8770 mm |
| Longitud indicativa | 8845 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 19 mm |
| Longitud exterior | 8896 mm |
| Material | cr |
| Sección | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,51 € Sin IVA
/ unidad
442,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días