D 210 32X5415LP HI-POWER

Hi-Power D

Ver información técnica
Referencias
Gates:D210 32X5415LP/5335LI HIPOWER
Rubix:937322100081
fabricante:900510210
EAN:5412571053098
brand logo
Resumen técnico
Perfild/32
Designación de la correrad210
Longitud interior5335 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : D 210 32X5415LP HI-POWER


Correa en V envuelta con perfil tradicional. La parte superior arqueada, los flancos cóncavos y los bordes redondeados garantizan una tensión de tracción uniforme y un contacto homogéneo con las ranuras de las poleas. Se prolonga la vida útil y se reduce el desgaste de las poleas. La fiabilidad y la eficiencia se traducen en una excelente relación calidad/precio. Menores costes de reemplazo y mantenimiento gracias a una mayor vida útil.

Cualidades

• Resistente al aceite y al calor.
• Conductora estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.
• Sistema de ajuste UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfild/32
Designación de la correrad210
Longitud interior5335 mm
Longitud exterior5461 mm
Anchura superior32 mm
Altura19 mm
Longitud indicativa5410 mm
Materialcr
Sección32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,96 Sin IVA
/ unidad
228,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días