C 101 22X2640LP HI-POWER

Hi-Power C

Ver información técnica

Referencias

Gates:C101 22X2640LP/2580LI HIPOWER
Rubix:798700512000
fabricante:900410101
EAN:5412571052251
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac101
Longitud interior2580 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 101 22X2640LP HI-POWER


Correa trapezoidal con perfil tradicional. La parte superior arqueada, los flancos cóncavos y los bordes redondeados garantizan un esfuerzo de tracción uniforme y un contacto uniforme con las ranuras de la polea. Se prolonga la vida útil y se reduce el desgaste de las poleas. La fiabilidad y la eficacia se traducen en una excelente relación calidad/precio. Menores costes de sustitución y mantenimiento gracias a una mayor vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac101
Longitud interior2580 mm
Longitud exterior2640 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa2638 mm
Materialcr
Sección22 mm
2557,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
3093,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días