Referencias
Optibelt:10 X 1725
Rubix:798051675000
fabricante:1763276
EAN:4014486032246





Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z68 |
| Longitud interior | 1725 mm |
Detalles de producto : Z68
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110 g |
| Perfil | z/10 |
| Designación de la correra | z68 |
| Longitud interior | 1725 mm |
| Longitud exterior | 1763 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Longitud indicativa | 1747 mm |
| Material | sbr/nr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,10 € Sin IVA
/ unidad
14,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días