Referencias
Gates:B90 17x2290Li B2330 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348845000
fabricante:962260900
EAN:5414465297571


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b90 |
| Longitud interior | 2290 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 90 17X2290LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b90 |
| Longitud interior | 2290 mm |
| Longitud exterior | 2365 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 2330 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,92 € Sin IVA
/ unidad
30,15 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h