B 173 17X4445LP HI-POWER

Hi-Power B

Ver información técnica

Referencias

Gates:B173 17X4445LP/4400LI HIPOWER
Rubix:937171730081
fabricante:900310173
EAN:5412571051568
brand logo

Resumen técnico

Perfilb/17
Designación de la correrab173
Longitud interior4400 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B 173 17X4445LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab173
Longitud interior4400 mm
Longitud exterior4445 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa4440 mm
Materialcr
Sección17 mm
62,19 € Sin IVA
/ unidad
75,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días