Referencias
Optibelt:22 X 3350
Rubix:798355813000
fabricante:1714079
EAN:4014486037944





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c132 |
| Longitud interior | 3350 mm |
Detalles de producto : C 132 22X3350
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57x313x313 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1085 g |
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c132 |
| Longitud interior | 3350 mm |
| Longitud exterior | 3438 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 3408 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,61 € Sin IVA
/ unidad
61,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días