Referencias
Mecaline:B58.3/4/B1516 - 889090
Rubix:799055080000
fabricante:889090
EAN:3660338416439


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b58 3/4 |
| Longitud interior | 1473 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 58 3/4 17X1473 LI
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b58 3/4 |
| Longitud interior | 1473 mm |
| Longitud exterior | 1516 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 1516 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,17 € Sin IVA
/ unidad
12,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días