PCLZY 7513/6 DISCOS CON MANGO POLICLEAN.
Herramientas con mango POLICLEAN de vellón macroestructurado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Pferd Tools:PCLZY 7513/6
Rubix:798252563000
fabricante:44692271
EAN:4007220661376

Documentos
Detalles de producto : PCLZY 7513/6 DISCOS CON MANGO POLICLEAN.
Se utilizan en amolado periférico. Se utilizan en máquinas de eje flexible, amoladoras eléctricas y neumáticas.
HERRAM. CON MANGO POLICLEAN PCLZY 7513/6
Aplicaciones
Roughening;Surface Work;Cleaning
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 75 mm |
|---|---|
| Grano | 80 |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Color | negro |
| Longitud | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,56 € Sin IVA
/ unidad
13,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
