869137 INSERTO G-COIL M3X50 - LG.6 - 2XD

Helicoil G-COIL Métrica

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:869137
Rubix:798731125000
EAN:3660338228964
brand logo
Resumen técnico
Material/acabadoacero inoxidable
Longitud6 mm
Tipoinserción neta gcoil
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 869137 INSERTO G-COIL M3X50 - LG.6 - 2XD


Los insertos G-COIL están diseñados para reforzar o reparar todo tipo de roscas.

Información técnica


Atributos
Material/acabadoacero inoxidable
Longitud6 mm
Tipoinserción neta gcoil
Diámetro3 mm
Normano estándar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,18 Sin IVA
/ 100 unidades
15,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

6 mm

Diámetro

3 mm
Seleccione variantes (89)