Referencias
Spartex:905825
Rubix:799144551000
fabricante:905825
EAN:4043377211095


Resumen técnico
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Tipo | insertos roscados autorroscantes |
Detalles de producto : ART. 9058 INOX A2 M-05 INSERTO ROSCADO
Inserto roscado de rosca cortante A2 5X
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Tipo | insertos roscados autorroscantes |
| Diámetro | 5 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
742,50 € Sin IVA
/ 250 unidades
898,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días