869159 INSERTO G-COIL M7X100 - LG.10,5 - 1,5XD

Helicoil G-COIL Métrica

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:869159
Rubix:798731103000
EAN:3660338229183
brand logo
Resumen técnico
Material/acabadoacero inoxidable
Longitud10.5 mm
Tipoinserción neta gcoil
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 869159 INSERTO G-COIL M7X100 - LG.10,5 - 1,5XD


Los insertos G-COIL están diseñados para reforzar o reparar todo tipo de roscas.

Información técnica


Atributos
Material/acabadoacero inoxidable
Longitud10.5 mm
Tipoinserción neta gcoil
Diámetro7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,10 Sin IVA
/ 50 unidades
27,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

10.5 mm

Diámetro

7 mm
Seleccione variantes (89)