Referencias
Beta Tools:1750RP/1
Rubix:798162560000
fabricante:017500115
EAN:8014230100111


Resumen técnico
| Material | aluminium |
|---|---|
| Conexión 1 | m10x1 |
| Presión de servicio máx. | 550 bar |
Detalles de producto : 1750RP/1-BOQUILLAS PLANAS
Heads for flat nozzles
Cualidades
Heads for flat nozzles
Aplicaciones
Cutting and general maintenance tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44,1 g |
| Material | aluminium |
| Conexión 1 | m10x1 |
| Presión de servicio máx. | 550 bar |
| Perfil | head for flat nozzles (head for flat couplings) |
| Conexión 2 | ø 16 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,67 € Sin IVA
/ unidad
15,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días