Rodamiento para husillos de precisión FAG HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 44 mm
HCB70..
Ver información técnicaReferencias
FAG:HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:799070055000
fabricante:0387926130000
EAN:4026677679581


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 44 mm |
Detalles de producto : HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL
Rodamiento para husillo HCB70..-E-2RSD, ajustado, par o conjunto, ángulo de presión α = 25°, con bolas cerámicas, obturación de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias reducidas
Cojinete de husillo, ajustado, par o juego, ángulo de presión alfa = 25 grados, bolas cerámicas, obturación de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias rojas, diseño universal para montaje por parejas, el par de cojinetes tiene una ligera pretensión con disposición en O y X.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 708 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | hcb70..-2rsd-e |
| Material | acero |
| Jaula | plástico |
| Precisión | p4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días