Referencias
Mecaline:890940
Rubix:799153000000
EAN:3660338436093


Resumen técnico
| Diámetro de conexión | g3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | g3/4 '' |
| Ángulo | recto |
Documentos
Detalles de producto : MANGUITO HEMBRA 3/4 PUL
Material: Acero inoxidable 316. Rango de temperatura: -20°C...200°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | g3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | g3/4 '' |
| Ángulo | recto |
| Norma | AISI 316 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,85 € Sin IVA
/ unidad
7,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días