ADAPTADOR MACHO-MACHO 1 1/2 X 80 MM
RACORES ROSCADOS INOX ENTRONQUE DOBLE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:891093
Rubix:799152880000
EAN:3660338437496

Documentos
Detalles de producto : ADAPTADOR MACHO-MACHO 1 1/2 X 80 MM
Material: Acero inoxidable 316. Rango de temperatura: -20°C...200°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | 1-1/2 in |
|---|---|
| Presión nominal | 20/14 bar |
| Norma | ISO 4144 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,46 € Sin IVA
/ unidad
13,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días