Referencias

Parker:TSC2X
Rubix:799221166000
fabricante:TSC2X
brand logo

Resumen técnico

Tipocarril de montaje
Diámetro de sujeción406.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TSC2X


Las abrazaderas para tubos EO-Tube Series C según DIN 3015-2 están especialmente diseñadas para altas exigencias mecánicas y están disponibles en diez tamaños estándar.
– Diámetro exterior del tubo para la serie métrica 6 a 406.4 mm
– Diámetro exterior del tubo para la serie en pulgadas R 1/8˝ a R 16˝
– Diámetro exterior del tubo para la serie de tamaño imperial 5/16˝ a 12 3/4˝
Accesorios y tipos de construcción

MATERIAL DE LA ABRAZADERA:
Polipropileno –30°C hasta +90°C, color verde oscuro
Poliamida –40°C hasta +120°C, color negro
Caucho –50°C hasta +120°C, color negro
Aluminio hasta +300°C
Todas las piezas metálicas también están disponibles en acero inoxidable. Otros materiales bajo pedido.
Las calidades de acero inoxidable son 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), resistentes al óxido y a los ácidos.

MERCADOS:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Proceso
• Transporte
• Agua

APLICACIONES:
• Adecuadas para aplicaciones hidráulicas generales.

Características/Ventajas de las abrazaderas para tubos EO:
• La función de las abrazaderas para tubos es la fijación de tubos rectos, tubos curvados y mangueras; la amplia gama de abrazaderas para tubos Parker ayuda a encontrar una solución para todas las necesidades y, por lo tanto, amplía el rango de aplicaciones.
• Sus características destacables son la capacidad de reajuste, la alta resistencia a la tracción, la muy alta resistencia a la abrasión y una excelente resistencia al frío. Esta gama de características amplía el número de aplicaciones posibles y prolonga el ciclo de vida de las abrazaderas para tubos.
Accesorios incluidos: Carril de montaje (2000 x 220 mm)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Materiales de construcción: Acero
Estilo del producto: Fosfatado
Tamaño: 1 a 4
Diámetro exterior del tubo: n/a

Información técnica


Atributos
Tipocarril de montaje
Diámetro de sujeción406.4 mm
Margen de sujeción, mínimo30 mm
Rango de sujeción, máximo42 mm
Anchura40 mm
Materialacero
55,86 € Sin IVA
/ unidad
67,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días