ABRAZADERA TUBO 2 OREJAS W1 6 MM RANGO SUJECION 5-7 MM

IDEAL 2-ear hose clamp W1 range 5-7mm

Ver información técnica

Referencias

Ideal - Erich Schlemper:ZO10607
Rubix:799297073000
fabricante:ZO10607
EAN:4032104017864
brand logo

Resumen técnico

Tipoabrazadera tubo 2 orejas w1 6 mm rango sujecion 5-7 mm

Detalles de producto : ABRAZADERA TUBO 2 OREJAS W1 6 MM RANGO SUJECION 5-7 MM


IDEAL® Abrazadera de tubo de 2 orejas W1

Características: de acero especial galvanizado, de fácil montaje.

Aplicación: cierre hermético duradero para conductos de aire y líquidos.
IDEAL 2-ear hose clamp W1 range 5-7mm

Información técnica


Atributos
Tipoabrazadera tubo 2 orejas w1 6 mm rango sujecion 5-7 mm
19,21 Sin IVA
/ unidad
23,24 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días