Referencias

Parker:ZCHB-1C
Rubix:798278169000
fabricante:ZCHB-1C
brand logo

Resumen técnico

Tipoelemento de recambio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZCHB-1C


Flow rates typically 2-3 times that of membrane filters make HIGH FLOW BIO-X the filter that can dramatically reduce cartridge usage and installation size within the fermentation, food and beverage industries.

The specially developed PTFE impregnation process imparts greater strength and permanent hydrophobicity to the borosilicate microfibre media. This leads to excellent performance in applications such as the provision of sterile gas in filling machines.

Features and Benefits:

•High flowing hydrophobic PTFE impregnated media reduces system size and cost of ownership

•Fully validated by aerosolized bacterial and viral challenge for complete process security

•Stainless steel inner core gives a strong and robust filter for extended service life

•100% integrity testable by aerosol challenge for guaranteed performance in-situ

•Can be in-situ steam sterilized or autoclaved up to 142°C (287.6°F) for a maximum of 150 steam cycles

To learn more about applications in the food and beverage industry, visit our knowledge and resource centre via the Related Documents section.
Aplicación: Filtración de gases estériles y ventilación
Marca: Parker
División: División de Biociencia y Filtración de Agua
Configuración de la tapa final: BF / 226 Bayoneta
Construcción del filtro: plisada
Material del filtro: microfibra de borosilicato impregnada de PTFE
Para tipo de fluido: aire y gas
Industria: alimentación y bebidas
Longitud: 10" (250 mm)
Materiales de construcción: Medio de filtración: microfibra de borosilicato impregnada con PTFE
Soporte aguas arriba: polipropileno
Soporte aguas abajo: Polipropileno
Núcleo de soporte interno: Acero inoxidable 316L
Jaula de protección externa: Polipropileno
Tapas finales: Polipropileno
Extremo
Clasificación de micras: 0,01 micras en gas
Diferencial de presión: 3,5 barg (50,76 psig) a 70 °C (158 °F)
Serie de productos: HIGH FLOW BIO-X
Estilo del producto: Cartucho
Tipo de producto: Elemento filtrante de aire
Material del sello: Silicona
Especificaciones cumplidas: Totalmente validado mediante pruebas con aerosoles bacterianos y virales
FDA 21 CFR parte 177
USP Plásticos Clase VI - 121 °C

Tecnología: Filtración

Información técnica


Atributos
Tipoelemento de recambio
Presión de servicio máx.3.5 bar
Temperatura máx.70 °C
408,99 € Sin IVA
/ unidad
494,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días