Referencias
SMC:FH342-06-001-P010
Rubix:799241865000
fabricante:FH342-06-001-P010
Documentos
Detalles de producto : FH342-06-001-P010
Filtro de línea. Fluido: fluido hidráulico. Caudal hasta 160 l/min. Clasificación nominal de filtración: 5, 10, 20 μm. Puerto de drenaje de gran tamaño.
Cualidades
Clasificación nominal de filtración: 5, 10, 20 μm. Caudal hasta 160 l/min. Presión de funcionamiento hasta 21 MPa. Temperatura del fluido: máx. 80 °C.
Información técnica
Atributos
| Tipo | filtro de línea hidráulico |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 50 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,90 € Sin IVA
/ unidad
292,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días