Referencias

Parker:PVL-C112619
Rubix:798119377000
fabricante:PVL-C112619
brand logo

Resumen técnico

Tipostand-alone valve
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PVL-C112619


Parker PVL-C112619 is a 5/2 pneumatic valve with G1/4 thread. Qmax up to 1800 l/min, operating range 2–10 bar and -15°C…+60°C.

Información técnica


Atributos
Tipostand-alone valve
Número de puertos5
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1800 l/min
Rango de presión2 - 10 bar
Tamaño del puerto1/4
Presión de servicio mín.2 bar
120,61 € Sin IVA
/ unidad
145,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días