Referencias
Parker:P2LBX512PP
Rubix:798139217000
fabricante:P2LBX512PP
Documentos
Detalles de producto : P2LBX512PP
La gama de válvulas Viking Xtreme es robusta, versátil y combina un alto rendimiento con unas dimensiones de instalación compactas. El alto caudal, los cortos tiempos de conmutación y la baja presión de conmutación son características importantes de esta gama de válvulas.
Cualidades
-Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
Diseño compacto con buena resistencia a la corrosión
Amplia gama de versiones 3/2, 5/2 y 5/3
Versiones de alta y baja temperatura disponibles para aplicaciones de transporte
Versión accionada por palanca
Versión accionada por torsión
Diseño compacto con buena resistencia a la corrosión
Amplia gama de versiones 3/2, 5/2 y 5/3
Versiones de alta y baja temperatura disponibles para aplicaciones de transporte
Versión accionada por palanca
Versión accionada por torsión
Aplicaciones
Sistemas neumáticos; aplicaciones industriales generales, incluidas las móviles
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de carrete metálica |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,81 € Sin IVA
/ unidad
105,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días