VP742K-5YD1-04FA

Electroválvula 3/2 Serie VP700

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP742K-5YD1-04FA
Rubix:799251058000
fabricante:VP742K-5YD1-04FA
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VP742K-5YD1-04FA


Gran capacidad de caudal: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula selectora o válvula divisora.Cambiable de estilo normalmente cerrado a estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.

Cualidades

-El consumo de energía se reduce gracias al circuito de ahorro de energía
Esperanza de vida más larga
Reducción del ruido

Información técnica


Atributos
Peso neto550 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,04 Sin IVA
/ unidad
187,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días