DX3-451-70

Hannifin Distribuidor montado sobre placa base Modelo ISOMAX

Ver información técnica

Referencias

Parker:DX3-451-70
Rubix:798432210000
brand logo

Resumen técnico

Tipodiferencial 5/2
Número de puertos5

Detalles de producto : DX3-451-70


Gama de distribuidores ISOMAX DX normalizados 5 tamaños, montaje en base normalizada ISO/VDMA Caudales hasta 6060 l/min Gama de distribuidores ISO15407-1 y 5599-1 normalizados Utilización de tecnología de conmutación cerámica Durabilidad superior a 100 millones de ciclos Funcionamiento en aire seco, Baja sensibilidad a las variaciones de calidad del aire (gracias a la conmutación por pastilla sin junta) Caudales elevados y tiempos de respuesta cortos gracias a la bobina interna de baja fricción Elección de piloto interno o externo rápidamente invirtiendo la junta bajo el mando Tornillos de fijación imperdibles y juntas bajo la bobina Conexiones eléctricas individuales en cada bobina piloto Montaje sobre bases normalizadas ISO/VDMA.

Información técnica


Atributos
Tipodiferencial 5/2
Número de puertos5
229,03 Sin IVA
/ unidad
277,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días