9109010

Hannifin Cilindros neumáticos flexibles serie 9109

Ver información técnica

Referencias

Parker:9109010
Rubix:798062730000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 9109010


Fabricados en caucho sintético reforzado en versiones de 1, 2 ó 3 lóbulos, según la carrera y el modelo, los cilindros flexibles no tienen piezas metálicas alternativas como los cilindros neumáticos convencionales, lo que elimina cualquier esfuerzo de fricción. Disponibles en diez diámetros diferentes, todos los modelos se suministran completamente montados. Los cilindros de diámetros comprendidos entre 70 y 660 mm incorporan placas y casquillos de aluminio. Versión de acero inoxidable disponible como opción.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro65 mm
Tipo2.3/4 x 3
253,40 € Sin IVA
/ unidad
306,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días