Referencias
Parker:GE20SRCF
Rubix:798182202000
fabricante:GE20SRCF
Detalles de producto : GE20SRCF
EO-PSR - Los racores Ermeto Original Progressive Stop Ring (según DIN 3861, DIN 2353) producen las conexiones de alta presión y sin fugas de tubos, componentes en sistemas hidráulicos para un funcionamiento fiable y sin problemas de las unidades completas. Con su función básica, la mordida progresiva controlada de EO-PSR en el tubo, debido a su geometría interna única, es perfecta para una amplia gama de aplicaciones, mercados.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 20 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 20 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/4 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 20 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 20 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/4 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo | conector macho |
|---|---|
| Material | acero, sin cromo 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,22 € Sin IVA
/ unidad
25,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días