Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24300215
Rubix:798390891000
fabricante:KF 200 X 195 X 14,80 X 2,50 PTFE B500


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 195 mm |
| Anchura | 14.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : KF 200 195 14,8 B500 PTFE 24300215
La banda guía no metálica KF se utiliza como elemento de guía para los pistones, incluso para espacios de montaje normalizados según ISO 10766.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 195 mm |
| Anchura | 14.8 mm |
| Material | ptfe b500 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,51 € Sin IVA
/ unidad
124,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días