Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24169847
Rubix:798390465000
fabricante:24169847


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 58 mm |
| Anchura | 9.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : KF 63 58 9,6 B500 PTFE 24169847
La banda guía no metálica KF se utiliza como elemento de guía para los pistones, incluso para espacios de montaje normalizados según ISO 10766.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 58 mm |
| Anchura | 9.6 mm |
| Material | ptfe b500 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,99 € Sin IVA
/ unidad
26,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días