Referencias
Dichtomatik:94215
Rubix:798443047000
fabricante:94215

Documentos
Detalles de producto : EKF 20 16 8 (94215)
Ranura, anillo guía no metálico EKF
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | pa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,69 € Sin IVA
/ unidad
12,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
