Referencias
Dichtomatik:40421972
Rubix:798388932000
fabricante:40421972


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Anchura | 9.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRA 60 55 9,5 PA 40421972
ANILLO GUÍA mat. PA4112
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Anchura | 9.5 mm |
| Material | pa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,22 € Sin IVA
/ unidad
23,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días