Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24162171
Rubix:782200005038
fabricante:24162171


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : KF 50 45 5,5 (24162171)
La banda guía no metálica KF se utiliza como elemento de guía para los pistones, incluso para espacios de montaje normalizados según ISO 10766.
Nutring T20
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
| Material | ptfe b500 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,50 € Sin IVA
/ unidad
18,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días