Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24379154
Rubix:799072446000
fabricante:KBK 360 X 352 X 29,50 X 4 HGW HG600


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 352 mm |
| Anchura | 29.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : KBK 360,0 352,0 29,5 HG600
Geometría convexa orientada hacia el fondo de la ranura, guía de tejido resistente al desgaste
Cualidades
Alta capacidad de carga Baja fricción Ideal para carreras extremadamente cortas, admisión óptima de lubricante evita el funcionamiento en seco Efecto stick-slip minimizado Montaje por encaje sencillo
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 352 mm |
| Anchura | 29.5 mm |
| Material | hgw hg600 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1124,96 € Sin IVA
/ unidad
1361,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días