840031 GUANTE CONDUCTOR PIEL FLOR HIDROFUGA G-PROOF PLUS T-11
Guantes g-proof plus (flor de piel de vacuno oleohidrófuga)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:840031
Rubix:798712401000
fabricante:840031
EAN:3660338055928


Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : 840031 GUANTE CONDUCTOR PIEL FLOR HIDROFUGA G-PROOF PLUS T-11
Guantes de piel flor de vacuno hidrófuga, puño bordeado con protector de arterias.Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Electromecánica, aeronáutica, carpintería de madera y aluminio, PVC, oficios de la construcción.
Normas : EN388_2132X
APLICACIONES
Electromecánica, aeronáutica, carpintería de madera y aluminio, PVC, oficios de la construcción.
Normas : EN388_2132X
Cualidades
Puño bordeado con protector de venas para mayor comodidad y seguridad Uso intensivo en entornos húmedos
Aplicaciones
• Electrical-mechanical, aeronautics, wood and aluminium joinery, PVC, building trades.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | cuero flor de vaca repelente al agua y al aceite |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,48 € Sin IVA
/ unidad
11,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días