CAJA 50 U. GUANTE T-7/S 580NR GRIPPAZ NEGRO NITRILO S/POLVO
Guantes de nitrilo GRIPPAZ® by JUBA® - 580NR GRIPPAZ
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:580NR/7
Rubix:798552418000
fabricante:580NR/7





Documentos
Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-7/S 580NR GRIPPAZ NEGRO NITRILO S/POLVO
• Diseño en escamas patentado a nivel mundial que permite que exista mayor superficie de contacto por lo que ofrece un mayor agarre en condiciones mojadas y aceitadas, superior al acabado en diamante.
• Zona texturizada en el interior del pulgar que ofrece un mejor agarre.
• Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarro, convirtiéndose en un guante muy duradero.
• El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación, además se adapta térmicamente a la mano para un ajuste perfecto.
• Ambidextros.
• Texturizado en su exterior para maximizar el agarre y texturizado interior que evita el desplazamiento por sudoración.
• Adecuados para personas alérgicas al látex.
• Apto para uso alimentario.
• Para protección antivirus, el guante supera la norma ISO 16604, método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS).
• Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 3, >60 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 5, >240 minutos).
• Zona texturizada en el interior del pulgar que ofrece un mejor agarre.
• Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarro, convirtiéndose en un guante muy duradero.
• El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación, además se adapta térmicamente a la mano para un ajuste perfecto.
• Ambidextros.
• Texturizado en su exterior para maximizar el agarre y texturizado interior que evita el desplazamiento por sudoración.
• Adecuados para personas alérgicas al látex.
• Apto para uso alimentario.
• Para protección antivirus, el guante supera la norma ISO 16604, método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS).
• Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 3, >60 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 5, >240 minutos).
Cualidades
Excelente resistencia mecáncia.
Aplicaciones
• Galvanizados
• Montajes ligeros
• Mantenimiento de vehículos
• Agricultura y horticultura
• Limpieza y mantenimiento industrial
• Industria alimentaria
• Procesado de alimentos
• Tatuadores (580NR)
• Peluquerías
• Montajes ligeros
• Mantenimiento de vehículos
• Agricultura y horticultura
• Limpieza y mantenimiento industrial
• Industria alimentaria
• Procesado de alimentos
• Tatuadores (580NR)
• Peluquerías
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Material Principal | nitrilo |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,42 € Sin IVA
/ unidad
17,45 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
