GUANTE T-9 8834

Guantes aislantes contra el frío 8834 TEGERA®

Ver información técnica

Referencias

Tegera:8834-9
Rubix:799191934000
fabricante:8834-9
EAN:7340118420547
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9 8834


Guante de invierno tejido, suave y cómodo, forrado, adecuado para trabajos versátiles en entornos semihúmedos y ligeramente aceitosos. Totalmente recubierto con nitrilo, con un acabado arenoso en la palma de la mano y con función de pantalla táctil. Resiste calor por contacto hasta 250°C/482°F. Un uso más eficiente de la energía, combinado con el uso de energía solar en la producción, ha reducido las emisiones de CO2 en 60g/2.1 oz por par. Un proceso de lavado más eficiente ha reducido el consumo de agua en un 70% (6 liter/1.6 gal por par).

Cualidades

Resiste el calor de contacto hasta 250°C, Apto para pantallas táctiles, Repelente al agua y al aceite, Cortaviento

Aplicaciones

Agricultura, Construcción y edificación, Construcción, Minería, Trabajos de reparación

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalpoliéster
Entorno de usohúmedo
Colornegro
8,61 € Sin IVA
/ unidad
10,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño