GUANTE T-9 882

Guante Tegera 882

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:882-9
Rubix:798886822000
EAN:7392626040212
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 882


Guante de uso general para trabajos con poco peso, muy resistente al agua, el aceite y la grasa gracias a su recubrimiento integral en espuma de nitrilo. La elegante banda elástica de la muñeca permite ponerse y quitarse el guante fácilmente. Resistente al calor por contacto 100 °C. Un
accesorio sintético fabricado en nylon con tejido en galga 15.
Glove with great resistance against water and grease. Easy donning and doffing.

Cualidades

Duradero.
Buena sensibilidad en las puntas de los dedos.
Flexible.
Buen agarre.

Aplicaciones

Montajes de precisión,
montajes,
trabajos de inspección,
edificación y construcción,
carpintería,
trabajos de instalación,
embaldosado,
construcción,
preparación del suelo.

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnitrilo
Materialnylon / nitrilo
62,52 Sin IVA
/ 12 unidades
75,65 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño