EMGA-80-P-G8-SST-87

Grupo de engranajes

Ver información técnica

Referencias

Festo:EMGA-80-P-G8-SST-87
Rubix:799095659000
fabricante:8141766
EAN:4052568565428
brand logo

Resumen técnico

Tiporeductor emga-80-p-g8-sst-87
Ejecuciónplanetary gearbox (design: planetary gearwheel) - gearbox flange ø80 mm, motor flange ø87 mm, ratio 8:1, motor interface type sst (for stepper motors).

Detalles de producto : EMGA-80-P-G8-SST-87


Grupo de engranajes EMGA-80-P-G8-SST-87 8141766

Información técnica


Atributos
Tiporeductor emga-80-p-g8-sst-87
Ejecuciónplanetary gearbox (design: planetary gearwheel) - gearbox flange ø80 mm, motor flange ø87 mm, ratio 8:1, motor interface type sst (for stepper motors).
635,77 € Sin IVA
/ unidad
769,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días