EMGA-80-P-G3-SST-87

Reductor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EMGA-80-P-G3-SST-87
Rubix:799268512000
fabricante:549432
EAN:4052568190576
brand logo

Resumen técnico

Tipocarcasa de engranaje
Ejecuciónemga

Documentos

Detalles de producto : EMGA-80-P-G3-SST-87


Reductor EMGA-80-P-G3-SST-87 es adecuado para los motores paso a paso. Tamaño de la brida del reductor=80 mm, Tamaño de la brida del motor=87 mm, Juego de rotación=0,12 deg, Tipo de engranaje=Engranaje planetario, Relación de reducción=3:1
Gearbox EMGA-80-P-G3-SST-87 suitable for stepper motor EMMS-ST-... Backlash=0.15 deg, Max. drive speed=7000 1/min, Gearbox operating temperature=-25 - 90 °C, Protection rating=IP54, Continuous output torque=85 Nm

Información técnica


Atributos
Tipocarcasa de engranaje
Ejecuciónemga
588,92 € Sin IVA
/ unidad
712,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días