IZE113-LC 00278595

Sensor electrostático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:IZE113-LC
Rubix:798501662000
fabricante:00278595
SMC IONIZER SENSOR IZE113-LC
Resumen técnico
Tiposensor
Ejecuciónize11
Documentos

Detalles de producto : IZE113-LC 00278595


La acumulación de electricidad estática durante el proceso de fabricación a menudo provoca una calidad final de producción deficiente y una producción considerablemente menor. Para ayudar a detectar y monitorizar este fenómeno natural, los ingenieros de SMC, los líderes mundiales en automatización, han proporcionado ahora la solución con el lanzamiento de sus nuevos IZD10 e IZE11 Sensor electrostático y Monitor de sensor electrostático. Desarrollados originalmente para funcionar junto con el ionizador IZS31 de SMC, el nuevo sensor electrostático y el monitor de sensor pueden medir con precisión los niveles potenciales de estática antes de la introducción de cualquier contramedida y, lo que es importante, confirmar el rendimiento efectivo de las contramedidas que se hayan introducido. El sensor IZD10 está actualmente disponible en dos opciones según la magnitud del objeto cargado - ±0.4 kV a 25 mm, ±20 kV a 50 mm - con una distancia de detección entre 10 a 50 mm y 25 a 75 mm respectivamente. Las lecturas del sensor se convierten en una salida de 1 – 5 V que puede visualizarse en el extremadamente compacto monitor digital de sensor IZE11, cuadrado de 30 mm, u otra instrumentación para análisis aguas abajo. Con su pantalla digital bicolor roja y verde, el monitor de sensor puede ajustarse a uno de cuatro patrones de visualización diferentes y puede solicitarse con salidas de conmutación NPN o PNP y con especificaciones de salida analógica de 1 – 5 V o 4 – 20 mA.

Cualidades

Monitor del sensor electrostático (IZD10).Salida: 2 salidas de conmutación + salida analógica (1 a 5 V, 4 a 20 mA).Admite dos tipos de sensores: ±0.4 kV y ±20 kV.Pantalla bicolor (roja y verde).Ajuste mínimo de unidad: 0.001 kV (en ±0.4 kV), 0.1 kV (en ±20 kV).Precisión de visualización: ± 0.5%.

Información técnica


Atributos
Tiposensor
Ejecuciónize11
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,08 Sin IVA
/ unidad
135,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días