Referencias
Beta Tools:8225 10
Rubix:798479244000
fabricante:082250210
EAN:8014230636030

Detalles de producto : 082250210 8225 10-GRILLETES RECTOS
Grilletes rectos inox AISI 316
Cualidades
Grilletes rectos inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 108 g |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro de perno | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,59 € Sin IVA
/ unidad
10,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
