Referencias
Stanley:1-TRA204-5T
Rubix:799227110000
EAN:3253561058721

Documentos
Detalles de producto : BLISTER 5000 U. GRAPA A 5/53/530 6MM
For light-duty household and crafting jobs, the Stanley light-duty wide crown staples are sure to do the job right.
Cualidades
- Galvanizado
- Anchura del dorso 11,4mm
- Anchura 0,76mm
- Espesor 0,51mm
- Anchura del dorso 11,4mm
- Anchura 0,76mm
- Espesor 0,51mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 43x88x116 mm |
|---|---|
| Material | galvanizado |
| Diámetro | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,95 € Sin IVA
/ unidad
9,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días