Referencias
Stanley:1-TRA208T
Rubix:798969575000
EAN:3253561055140

Detalles de producto : BLISTER 1000 U. GRAPA TIPA A 12 MM
For light-duty household and crafting jobs, the Stanley light-duty wide crown staples are sure to do the job right.
Cualidades
- Galvanizado
- Anchura del dorso 11,4mm
- Anchura 0,76mm
- Espesor 0,51mm
- Anchura del dorso 11,4mm
- Anchura 0,76mm
- Espesor 0,51mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 33x47x99 mm |
|---|---|
| Material | galvanizado |
| Diámetro | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,21 € Sin IVA
/ unidad
3,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días