Referencias
Stanley:1-TRA708T
Rubix:799227079000
EAN:3253561054297



Detalles de producto : BLISTER 1000 U. GRAPA G 4/11/140 12MM
Estos clips están disponibles con diferentes longitudes de patas: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm.
Aplicaciones
Para la grapadora Hill Fatma XTREME, la grapadora TR151Y y la TR250.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 32x46x130 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 197 g |
| Material | galvanizado |
| Diámetro | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,49 € Sin IVA
/ unidad
4,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días