Referencias
Bosch:1608570041
Rubix:798592503000
EAN:3165140026055



Detalles de producto : 1608570041 PINZA 8 AMOLADORA GGS 18 H 0.601.209.200
El engarce sostiene herramientas de rectificado durante el trabajo. Conveniente para: GGS 16 Professional.
Pinza de sujeción con tuerca tensora 8 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 120x70x15 mm |
| Peso con embalaje | 30 g |
| Longitud | 49 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,64 € Sin IVA
/ unidad
45,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
