Referencias
Bosch:GFR 18V-23 PROFESSIONAL 06008D1000
Rubix:799310052000
fabricante:06008D1000
EAN:4059952654874
Detalles de producto : DESBROZADORA GFR 18V-23
Desbrozadora potente para la limpieza de jardines sin esfuerzo
Alto rendimiento, mayor autonomía y mayor durabilidad gracias al potente motor sin escobillas
Resultados perfectos gracias a la regulación electrónica que mantiene la velocidad de corte constante independientemente de la carga
Corte más rápido y más uniforme sin atascos gracias al sistema anti-enredos Bosch
Alto rendimiento, mayor autonomía y mayor durabilidad gracias al potente motor sin escobillas
Resultados perfectos gracias a la regulación electrónica que mantiene la velocidad de corte constante independientemente de la carga
Corte más rápido y más uniforme sin atascos gracias al sistema anti-enredos Bosch
Cualidades
La GFR 18V-23 Professional es una desbrozadora inalámbrica con un potente motor sin escobillas que ofrece alto rendimiento, mayor autonomía y mayor durabilidad. La velocidad del motor puede ajustarse manualmente a las condiciones de trabajo para optimizar la autonomía. La regulación electrónica de la velocidad mantiene la velocidad de giro constante para obtener prestaciones de corte homogéneas. El sistema anti-enredos Bosch asegura un avance uniforme evitando cualquier bloqueo causado por el enredamiento de hierbas altas o de maleza alrededor del eje del motor. El diseño ligero y bien equilibrado permite trabajar sin esfuerzo.
Aplicaciones
La GFR 18V-23 Professional es una potente desbrozadora inalámbrica para jardines de tamaño medio a grande diseñada para vegetación densa y matorrales espesos. Es compatible con todas las baterías y todos los cargadores del Professional 18V System Bosch. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarcas.
Información técnica
Atributos
| Peso | 3.6 kg |
|---|---|
| Tensión | 18v li-ion V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,75 € Sin IVA
/ unidad
350,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días