ZH07DSA-06-06-06

Eyector de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZH07DSA-06-06-06
Rubix:798664909000
fabricante:ZH07DSA-06-06-06
EAN:3618036489712
brand logo

Resumen técnico

Tipoeyector de vacío

Documentos

Detalles de producto : ZH07DSA-06-06-06


Los generadores de vacío ligeros y de uso inmediato de las series ZH y ZU combinan la sencillez de diseño con un alto rendimiento. Basta con conectar un tubo de suministro de aire en un extremo y el vacío estará listo en el otro. Los delgados generadores ZU son extra compactos. La respuesta inmediata de los ZH y ZU puede ser más rápida que la de los sistemas de aspiración centralizada. Además, estos generadores suelen ser más pequeños y ligeros que las voluminosas líneas de vacío utilizadas en los sistemas de aspiración centralizada. Un silenciador de escape incorporado mantiene el ruido del generador al mínimo. Disponible en cuatro diámetros de boquilla y varios tamaños de puerto.

Cualidades

-Compacto y ligero
Estilo caja (silenciador incorporado) y estilo cuerpo ported
Pueden combinarse conexiones de un solo toque y atornilladas
El cuerpo puede montarse y fijarse

Información técnica


Atributos
Tipoeyector de vacío
19,30 € Sin IVA
/ unidad
23,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días