Referencias
Bosch:2609390038
Rubix:798321166000
EAN:3165140087827

Detalles de producto : 2609390038 305MM EXTENSION FOR HEXSHANK ARBOR
La extensión de sierra de corona hexagonal ofrece una conexión entre el adaptador y la herramienta eléctrica para perforar material grueso. Con sus 300 mm de longitud, esta extensión es ideal para atravesar muros y suelos.
Prolongación para adaptador hexagonal, ancho de llave 11 mm 305 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 326 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 358x50x25 mm |
| Peso con embalaje | 326 g |
| Diámetro | 305 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,41 € Sin IVA
/ unidad
25,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
