Referencias
Bosch:GBG 60-20
Rubix:798847422000
fabricante:060127A400
EAN:3165140893442
Documentos
Detalles de producto : ESMERILADORA GBG 60-20
Esmeriladora doble GBG 60-20, Gracias a su potente motor de inducción de 600 W exento de mantenimiento, la amoladora doble GBG 60-20 Professional puede realizar las tareas más complejas de lijado, desbarbado y afilado en una infinidad de condiciones de trabajo industriales. La robusta carcasa de fundición de aluminio con rodamientos de bolas encapsulados evita la penetración de polvo en el motor para lograr un rendimiento duradero. La sólida base mantiene estable esta amoladora compacta y, por tanto, garantiza un funcionamiento suave. La GBG 60-20 incluye topes de profundidad integrados que se pueden ajustar sin herramientas, cubiertas protectoras de acero y caperuzas protectoras frente a las virutas. Disco de amolar grano normal, grano 24; Disco de amolar grano normal, grano 60
Esmeriladora doble GBG 60-20
Cualidades
•Powerful, 600 W maintenance-free induction motor for superior grinding, deburring and sharpening jobs
Robust, die-cast aluminium housing with encapsulated ball bearings keeps the motor dust free for durable performance
Solid base ensures safe, stable working conditions
Includes tool-free, adjustable workpiece supports, steel protective guards, and spark protective covers
Robust, die-cast aluminium housing with encapsulated ball bearings keeps the motor dust free for durable performance
Solid base ensures safe, stable working conditions
Includes tool-free, adjustable workpiece supports, steel protective guards, and spark protective covers
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,85 € Sin IVA
/ unidad
394,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días